DIN69871 50 SEM32X78X100C Frézovací trny ISO 3937 s otvory pro chladicí kapalinu s držákem ADB ve tvaru DIN 69871.

Č. pol.: 3372728
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3372728
EAN/GTIN 7291075294019
Číslo výrobcu 3372728
Číslo L L24120 1689

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 78 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 50 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 78 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky