DTF50 FSHIUR-45A-8 Výměnné hlavy CUT-GRIP pro vnitřní soustružení profilů, drážkování a čelní opracování hliníkových ráfků.

Č. pol.: 3368551
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FIX-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3368551
EAN/GTIN 7291075466522
Číslo výrobcu 3368551
Číslo L L23920 979

Popis

Popis:

Držák nástroje pro piercing/soustružení, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 55 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 250 mm

Vhodné výrobky

Vložky