ICN 2062 IC08 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění hliníku (ISO N)

Č. pol.: 3366620
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3366620
EAN/GTIN 7291075449679
Číslo výrobcu 3366620
Číslo L L24050 2353

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 20,62 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20.62 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.47 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.13 mm

Vhodné výrobky

Upínač