HM390 TDCR 150508 FW-P IC28 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesné 90° raménka

Č. pol.: 3365381
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3365381
EAN/GTIN 7291075460339
Číslo výrobcu 3365381
Číslo L L23910 685

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 11,4 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,1 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.22 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3
  • Délka stírací hrany (BS) 2.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač