Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou 11

Č. pol.: 335620 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 11 mm
Rozsah závitníkového bitu M6 − M20
Vonkajší ⌀ D 50 mm
⌀ stopky d 31 mm
Dĺžka pripojenia L 35 mm
Dĺžka výčnelku H 34 mm
Stopka štvorhran 9 mm
Druh produktu Rýchlovýmenný vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335620 11
EAN/GTIN 4045197152763

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

Použitie:

Pre vývrty slepých otvorov.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.
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
    ⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka