Bussola a innesto rapido con frizione 11 mm

Codice art.: 335620 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 11 mm
Campo maschi a filettare M6 − M20
⌀ Esterno D 50 mm
⌀ Codolo d 31 mm
Lunghezza di raccordo L 35 mm
Sporgenza totale H 34 mm
Quadro del codolo 9 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335620 11
EAN / GTIN 4045197152763

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido con frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.
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
    ⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello