H3P 219-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353060
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353060
EAN/GTIN 7291075395266
Číslo výrobcu 3353060
Číslo L L24050 1172

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 21,9 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 21, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 11,8 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač