H3P 207-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353046
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353046
EAN/GTIN 7291075395167
Číslo výrobcu 3353046
Číslo L L24050 1146

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, průměr řezu (DC) 20,7 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 20, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka límce (LPR) 11,24 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.92 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.24 mm

Vhodné výrobky

Upínač