H3P 149-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3352967
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352967
EAN/GTIN 7291075394771
Číslo výrobcu 3352967
Číslo L L24050 1702

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr zápustky (DC) 14,9 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 14, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka trhliny (LPR) 8,1 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 14.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.98 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.1 mm

Vhodné výrobky

Upínač