DCNM 065-020-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Č. pol.: 3352556
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352556
EAN/GTIN 7291075401158
Číslo výrobcu 3352556
Číslo L L24040 401

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 6,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 66,3 mm, efektivní délka (LU) 24,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 065
  • Celková délka (OAL) 66.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 44.3 mm
  • Použitelná délka (LU) 24.3 mm

Vhodné výrobky

Vložky