MD-BODY-33-36-400-31.75A Modulární vrtací tělesa, každé může nést různé výměnné vrtací hlavy s různými průměry

Č. pol.: 3348427
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODUDRILL Modular Heads
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3348427
EAN/GTIN 7291075396423
Číslo výrobcu 3348427
Číslo L L24150 82

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.453″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.299″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 17.52″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon