H3P 225-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3346805
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346805
EAN/GTIN 7291075394641
Číslo výrobcu 3346805
Číslo L L24050 2528

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 22, úhel, 1. Stupeň (SIG) 135 stupňů, délka konzol (LPR) 12,63 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 22.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.63 mm

Vhodné výrobky

Upínač