{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť pohonu, vnútorný štvorhran | 3/8 palca | |
| Rozmer cez steny, pre skrutky s vnútorným šesťhranom | 12 mm | |
| Vonkajší priemer, pre skrutky s vnútorným šesťhranom | 19 mm | |
| Druh produktu | vložka nástrčného kľúča | |
| Materiál | chróm-molybdénová oceľ | |
| Povrch | chrómované | |
| Celková dĺžka | 89 mm | |
| Pohon | vnútorný štvorhran | |
| Pohon | pre skrutky s vnútorným šesťhranom |
| Číslo položky | 3341G-89 12(DP52) | |
| EAN/GTIN | 4991644007684 | |
| Číslo výrobcu | 3341G-89 12(DP52) | |
| Číslo L | L60050 7395 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |