DGN 3102MF IC1030 Oboustranné břitové destičky pro zapichování a upichování měkkých a tvrdých materiálů obrobků se středními rychlostmi posuvu

Č. pol.: 3336828
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336828
EAN/GTIN 7291075325935
Číslo výrobcu 3336828
Číslo L L23940 2225

Popis

Popis:

Upichovací destičky, rohový rádius (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 20,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.1 mm

Vhodné výrobky

Upínač