PCLXL 12-4X-JHP Nástroje s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3336067
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336067
EAN/GTIN 7291075391534
Číslo výrobcu 3336067
Číslo L L23990 1093

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4-1/2″, Délka hlavy (LH) 1″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4-1/2″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.492″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 12
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky