CXMG 12T504-F3M IC807 Oboustranné pozitivní 80° destičky pro dokončovací obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Č. pol.: 3336034
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336034
EAN/GTIN 7291075390827
Číslo výrobcu 3336034
Číslo L L23950 75

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 13,83 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.83 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač