A-SVQNR 24-4-AL-JHP Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 35° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3336016
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336016
EAN/GTIN 7291075391800
Číslo výrobcu 3336016
Číslo L L23990 1063

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/2″, funkční délka (LF) 13,705″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,929″, výška boku (H) 1,417″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 13.705″
  • Funkcní šírka (WF): 0.921″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.929″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 14.5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2.36″
  • Výška dríku (H): 1.417″

Vhodné výrobky

Vložky