MNSNT 120-400-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335832
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335832
EAN/GTIN 7291075425840
Číslo výrobcu 3335832
Číslo L L24040 807

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.7 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 11.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 11.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 120
  • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm
  • Délka upínace (LPR) 475 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné výrobky

Vložky