H3P 128-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3335736
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335736
EAN/GTIN 7291075394283
Číslo výrobcu 3335736
Číslo L L24050 1139

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 12,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 6,92 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 12.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.92 mm

Vhodné výrobky

Upínač