AVC-D32-SVLCL-16T Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové 35° břitové destičky

Č. pol.: 3332998
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332998
EAN/GTIN 7291075364941
Číslo výrobcu 3332998
Číslo L L23990 596

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 32 mm, dělící Dmin 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 332-F3M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky