GHDL 25-4-JHP-MC Nástrojový držák pro drážkování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro břitové destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 3328329
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328329
EAN/GTIN 7291075388398
Číslo výrobcu 3328329
Číslo L L23920 2530

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 123 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 37 mm
  • Celková délka (OAL) 123 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky