QCP 258-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325760
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325760
EAN/GTIN 7291075383553
Číslo výrobcu 3325760
Číslo L L24050 1320

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 25,8 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 15,98 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.54 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 15.98 mm

Vhodné výrobky

Upínač