QCP 203-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325721
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325721
EAN/GTIN 7291075383171
Číslo výrobcu 3325721
Číslo L L24050 1262

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 20,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 12,82 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.52 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.82 mm

Vhodné výrobky

Upínač