E90SP D32-03-C32-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Č. pol.: 3325072
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325072
EAN/GTIN 7291075443080
Číslo výrobcu 3325072
Číslo L L23980 3017

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitečná délka (LU) 32 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky