TR6 TNCU 100425 IC808 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Č. pol.: 3320874
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOR6MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320874
EAN/GTIN 7291075387742
Číslo výrobcu 3320874
Číslo L L23910 633

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné výrobky

Upínač