SDMR 1205PDR-HQ-M IC840 Čtyřhranné destičky s vysokým pozitivním úběrem pro obrábění hliníku, nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Č. pol.: 3319853
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319853
EAN/GTIN 7291075066319
Číslo výrobcu 3319853
Číslo L L23910 1277

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač