HSK A63 SRKIN8X120 CX Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A a tryskovými chladicími drážkami podél otvoru stopky

Č. pol.: 3319748
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319748
EAN/GTIN 7291075381085
Číslo výrobcu 3319748
Číslo L L24120 1898

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 8 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa_2 (LB_2) 89 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely