F90SD D63-06-22-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Č. pol.: 3319624
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319624
EAN/GTIN 7291075383980
Číslo výrobcu 3319624
Číslo L L23980 1150

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr břitu (DC/DCX) 63 mm, počet fréz (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,35 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 40.35 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky