PVACR 1212X-11S-JHP-MC Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Č. pol.: 3308034
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3308034
EAN/GTIN 7291075365412
Číslo výrobcu 3308034
Číslo L L23990 1790

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 70 mm, délka hlavy (LH) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 70 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Vložky