ICG 245 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3302970
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302970
EAN/GTIN 7291075373769
Číslo výrobcu 3302970
Číslo L L24050 2536

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 24,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 24.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač