3/8″ Nástrčný klíč pro převlečné matice 19 mm

Č. pol.: 3300FN 19mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3300FN 19mm
EAN/GTIN 4991644044627
Číslo výrobcu 3300FN 19mm

Popis

Popis:

Délka: 14,5 mm
Rozměr D2: 26 mm
D1: 28 mm
Délka: 14 mm
Výška: 80 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 19 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden