Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami 27

Č. pol.: 329924 27
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 27 mm
Upínač SK 52
Plocha upnutia priečne a pozdĺžne drážky
Tvrdosť 60 HR
Profil oblé
Dĺžka L 46 mm
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329924 27
EAN/GTIN 2050001072313
Číslo výrobcu SK52BZIR27,0

Popis

Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.
Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Poznámka:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!
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
    Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka