Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 52, Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm): 27mm

Artiklové číslo: 329924 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr D1
27 mm
Délka upínacích kleštin L
46 mm
Tvrdost podle Rockwella
60
Provedení upínací plochy
Podélné drážky; Příčné drážky
Upínací profil
Kulatá
Druh produktu
Upinaci hlava
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329924 27
EAN / GTIN 2050001072313
Číslo výrobce SK52BZIR27,0
Výrobce/odpovědná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábky pro surový materiál.
Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Poznámka:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.
Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!