Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základné teleso čelného unášača CoAE na upnutie do sústružníckeho skľučovadla, ⌀ stopky: 25

Č. pol.: 327541 25

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny ⌀ telesa 70 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka upínacej stopky 87,5 mm
Hmotnosť 1,7 kg
Odtlačovacia skrutka nie
Druh produktu Čelný unášač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 327541 25
Číslo výrobcu 1341541
Výrobca/zodpovedná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Prevedenie:

Bez stredového bodu a unášacích kotúčov, vhodné pre otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
Čelné unášače sú upínacie nástroje v mechanickej výrobe. Slúžia na prenos krútiaceho momentu vretena stroja na obrobok. Pomocou čelných unášačov (nazývané aj unášacie hroty) sa v obrábacích strojoch upínajú hriadele medzi hrotmi. Jedným upnutím je možné obrobiť celý vonkajší obrys obrobku. Uchopením pomocou obrábacích centier môžu byť realizované vysoké požiadavky na obvodovú hádzavosť.
CoAE je konštantný čelný unášač, ktorý sa manuálne upína do sústruhu. Používa sa prevažne na upínacie obrábanie sústružením po celej dĺžke. Komponenty sa upínajú čelnou stranou. V rovnakom upnutí sa môže navyše vykonať opracovanie frézovaním. Jeho výhodou je konštantná upínacia sila, aj pri nerovných čelných plochách alebo väčších odchýlkach od pravouhlosti. Upínač je radiálne bez vôle. Vďaka modulárnej konštrukcii je možné použiť rôzne hroty, ako aj rôzne unášacie kotúče s jedným jediným čelným unášačom a takto obrábať rôzne geometrie. CoAE nahrádza Röhm čelné unášače CoA. Vhodné pre manuálne upínacie obrábacie stroje.

Vhodné pro:

Hroty sústruhu č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Hnacie kotúče č.327601327651, centrovací bod č.327661.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka