{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pracovného rozsahu | 28 mm - 50 mm | |
⌀ upínacieho obvodu D1 | 26 mm | |
Úžitková dĺžka B | 70,3 mm | |
Hmotnosť obrobku | 55 kg | |
Vonkajší ⌀ | 52 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 9 mm | |
Odtlačovacia skrutka | nie | |
Druh produktu | Čelný unášač |
Číslo položky | 327401 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764593 |