Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu, Morzės kūgis (MK): 4

Prekės Nr.: 327401 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis (MK) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos skersmuo D 52 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 9 mm
Darbinės dalies ilgis L2 70,3 mm
Užspaudimo apskritimo skersmuo D1 26 mm
Darbinis diapazonas min. Amin 28 mm
Darbinis diapazonas maks. Amax 50 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK4
Su nuėmimo sriegiu ne
Ruošinio svoris maks. 55 kg
Antgalių įtaisas dešinin.; kairin.
Keičiamos centravimo viršūnės taip
Paskirtis tekinimas; tekinimas frezavimas
Produkto rūšis varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327401 4
EAN / GTIN 4062406764593
Gamintojo numeris 327401 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°, ruošinio ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Galima dešininė ir kairinė eiga.
  • Puikiai tinka naudoti tekinimo ir valcuojančio frezavimo staklėse.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekinimo staklių suklio kūgyje.

Tinka:

Besisukantys tekinimo staklių centrai Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 ir 321740.

Tiekiama:

Varomųjų galvučių įtaisas su centravimo antgaliais 327410 ir varomoji galvutė 327412.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 327410 centravimo antgalis, Nr. 327412 varomoji galvutė, Nr. 327414 slopinimo elementai.

Pastaba:

Atitinkamos kūginės įvorės, skirtos tekinimo griebtuvui pagal pageidavimą.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Varomųjų galvučių įtaisas ruošinių, kurių didžiausias medžiagos kietumas yra 35 HRc, priveržimui. Skirtas pramoniniam naudojimui tekinimo staklėse.

Netinkamas naudojimas
  • Naudokite tik pagal paskirtį.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.