DCN 280-084-38.1A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3260106
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260106
EAN/GTIN 7291075292718
Číslo výrobcu 3260106
Číslo L L24040 303

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1,102″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 28,0, Celková délka (OAL) 7,73″, použitelná délka (LU) 3,51″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.102″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.138″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.102″
  • Desetinný ekvivalent: 1.102″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Funkcní délka (LF): 4.849″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 28.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 280
  • Celková délka (OAL): 7.73″
  • Délka špicky britu(PL): 0.201″
  • Délka upínace (LPR): 5.05″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.68″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.51″

Vhodné výrobky

Vložky