Popis:
Měřicí šroub Digimatic s výměnnými kuličkovými měřicími body se používá k měření rozteče kruhu nebo nepřímé tloušťky zubu ozubených kol. Různé vyměnitelné vložky pro měření koulí z oceli nebo tvrdokov (volitelné příslušenství). Měření modulů mezi 0.5 - 5,25mm ocel.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 25 - 50
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie bez vyměnitelných měřicích vložek.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku