{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol špičky | 60 Stupeň | |
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 45 mm | |
Úžitková dĺžka B | 76 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 11 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 26 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 150 kg | |
Nasadenie tvrdých kovov | Áno | |
Prevedenie | súbežne otočný | |
Odtlačovacia skrutka | Áno | |
Axiálna sila | 1,78 kN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321240 2 | |
EAN/GTIN | 4062406572426 |