{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot konice | 60 stopinj | |
Morsekonus | MK2 | |
⌀ ohišja D | 45 mm | |
Uporabna dolžina B | 76 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 11 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 26 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 150 kg | |
Vložek iz karbidne trdine | Da | |
Izvedba | vrtljivo | |
Pritisni vijak | Da | |
Aksialna sila | 1,78 kN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321240 2 | |
EAN/GTIN | 4062406572426 |