{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Morse kužeľ | MK2 | |
| ⌀ puzdra D | 45 mm | |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
| maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
| pre hmotnosť obrobku | 100 kg | |
| Dĺžka 1 | 43 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Vonkajší ⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ stopky D2 | 20 mm | |
| vhodné pre farebný kód | K12 | |
| Druh produktu | Strediaci hrot |
| Číslo položky | 320659 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197774347 | |
| Číslo výrobcu | 320659 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |