DCN 085-068-12R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203200
EAN/GTIN 7291075277852
Číslo výrobcu 3203200
Číslo L L24040 779

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 8,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 128,4 mm, efektivní délka (LU) 69,29 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 81.85 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 085
  • Celková délka (OAL) 128.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.29 mm
  • Délka upínace (LPR) 83.4 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 69.29 mm

Vhodné výrobky

Vložky