DR25.0-075-31.75-09-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3201839
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201839
EAN/GTIN 7291075203776
Číslo výrobcu 3201839
Číslo L L24150 128

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,984″, Celková délka (OAL) 7-1/4″, použitelná délka (LU) 2,95″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.984″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.142″
  • Desetinný ekvivalent: 0.984″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 4.22″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Celková délka (OAL): 7-1/4″
  • Délka upínace (LPR): 4-1/4″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2.95″

Vhodné výrobky

Vložky