DR185-037-25-06-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201340
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201340
EAN/GTIN 7291075184358
Číslo výrobcu 3201340
Číslo L L24150 110

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 18,5 mm, celková délka (OAL) 113 mm, efektivní délka (LU) 37 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 56.44 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 06
  • Celková délka (OAL) 113 mm
  • Délka upínace (LPR) 57 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 37 mm

Vhodné výrobky

Vložky