DCT 147-031-19.05-5/8UNF Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3200993
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200993
EAN/GTIN 7291075167047
Číslo výrobcu 3200993
Číslo L L24040 387

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,579″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14,0, Celková délka (OAL) 4,1″, použitelná délka (LU) 1,63″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3/4″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.579″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.589″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
  • Desetinný ekvivalent: 0.579″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14.0
  • Celková délka (OAL): 4.1″
  • Délka špicky britu(PL): 0.104″
  • Délka upínace (LPR): 2.13″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 1.63″

Vhodné výrobky

Vložky