pre otočné rezné platničky WN.. vľavo

Č. pol.: 320006 40/08HP
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 08
upínač HSK-T
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 50 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 27 mm
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Náhradný diel P04
Celková dĺžka 75 mm
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320006 40/08HP
EAN/GTIN 2050002039575
Číslo výrobcu HA4.PWE.LLA.055-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka