{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 40 mm | |
| Plaatafmeting | 08HP | |
| Opname | HSK-T | |
| Inzetsoort | links | |
| Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ D1 min | 50 mm | |
| As-puntafstand f | 27 mm | |
| geschikte wisselplaat | WN.. 0804.. | |
| Reservedeel | P04 | |
| Totale lengte | 75 mm | |
| Schachttype | Holle-schachtconus | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 320006 40/08HP | |
| EAN/GTIN | 2050002039575 | |
| Nummer fabrikant | HA4.PWE.LLA.055-HP |