Nadstavbové čeľuste pre uchopovače tyčí 8-20

Č. pol.: 319718 8-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 19,5 mm
Šírka B 46 mm
Výška H 14,75 mm
Druh produktu Nadstavbové čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319718 8-20
EAN/GTIN 4062406239176

Popis

Vhodné pro:

Tyčové chápadlo č. 319711.

Poznámka:

Štandardné zúbkovanie čeľustí 1/16 palca × 90°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely