Opzetbekken voor stanggrijper, Spanbereik: 8-20mm

Artikelnummer: 319718 8-20
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 19,5 mm
Breedte B 46 mm
Hoogte H 14,75 mm
Producttype Opzetbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319718 8-20
EAN/GTIN 4062406239176
Nummer fabrikant 319718 8-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Stanggrijper nr. 319711.

Tip:

Standaard-bekvertanding 1/16 inch × 90°.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan