Dýza chladiacej kvapaliny SmartKD s guľovou prípojkou 14X70

Č. pol.: 319478 14X70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SmartKD
⌀ prietok rúry 4 mm
Dĺžka dýzy 70 mm
⌀ gúľ 14 mm
Prevedenie Guľôčková hlava
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Dýza na chladiace médium

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319478 14X70
EAN/GTIN 4260711110511

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Guľôčka z nehrdzavejúcej ocele v kombinácii s rúrkou z pružného kompozitného materiálu. Upevnenie potrubia pomocou prevlečnej matice.
Chladiaca dýza CNC s inteligentnou rúrou – s dýzou SmartKD ušetríte čas nastavovania a zabezpečíte optimálne chladenie reznej hrany nástroja. SmartKD sa hodí do mnohých upínačov VDI a BMT od rôznych nemeckých a medzinárodných výrobcov. Vhodné pre tlaky od 6 do 10 barov.

Výhoda:

  • Rýchla a jednoduchá montáž.
  • Nerezová guľôčka.
  • Flexibilná vymeniteľná inteligentná rúrka.
  • Presný silný prúd chladiacej kvapaliny.

Použitie:

Vložte dýzu chladiacej kvapaliny do otvoru pre chladiacu kvapalinu a potom zarovnajte rúrku s reznou hranou.

Poznámka:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.